Scotch-Brite™ Rotolo resistente all'usura WR-RL, 125 mm x 10 m, A MED

Codice art.: 7100182511
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 4 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 4 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7100182511
    EAN / GTIN 54001895764719
    Codice del produttore 7100182511
    Numero-L L51710 605

    Descrizione

    Esecuzione:

    Materiale Clean & Finish particolarmente resistente agli strappi e resistente
    Pile tridimensionale in fibra Scotch-Brite™
    Lunghezza complessiva: 10 m
    Ampiezza complessiva: 125 mm
    Linee di grande impatto con struttura fine

    Descrizione:

    I rotoli Scotch-Brite™ Wear Resistant sono progettati per applicazioni manuali e a macchina. Utilizza i nostri rotoli per applicazioni di pulitura, finitura e sbavatura leggera.

    Proprietà:

    Materiale Clean & Finish extra resistente allo strappo e di lunga durata
    Vello di fibra Scotch-Brite™ tridimensionale
    Risultato di lavoro coerente e riproducibile
    Nessuna modifica della geometria del pezzo
    Disegno di linee distintive con texture fine
    Si adatta alla geometria del pezzo in lavorazione

    Nota:

    Levigatura, opacizzazione e pulizia di varie superfici, irruvidimento di superfici verniciate, rimozione di fibre di legno, leggera sbavatura.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello