Scotch-Brite™ Rotolo Clean and Finish CF-RL, 150 mm x 10 m, Type T

Codice art.: 7100182507
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 4 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 4 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
    Tipo di prodotto Spugna abrasiva

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7100182507
    EAN / GTIN 53134375392063
    Codice del produttore 7100182507
    Numero-L L51710 1569

    Descrizione

    Esecuzione:

    Pile tridimensionale in fibra Scotch-Brite™
    Materiale T.
    Lunghezza complessiva: 10 m
    Ampiezza complessiva: 150 mm
    Azione a molla, adattabilità

    Descrizione:

    Il rotolo Scotch-Brite™ Clean and Finish consente un condizionamento uniforme delle superfici per l'intera durata del prodotto. Il nostro rotolo Scotch-Brite™ Clean and Finish può essere tagliato alla lunghezza desiderata.

    Proprietà:

    Vello di fibra Scotch-Brite™ tridimensionale
    Materiale T
    Finitura fine e lucida grazie alle paste abrasive
    Risultato di lavoro coerente e riproducibile
    Azione a molla, adattabilità
    Senza grana abrasiva

    Nota:

    Facile da pulire, eccellente per la lucidatura

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello