Esecuzione:
Materiale Clean & Finish con grana abrasiva in carburo di silicio (tipo S)
Materiale tridimensionale in fibra di vetro Scotch-Brite™ Clean & Finish con grana abrasiva in ossido di alluminio (tipo A)
Lunghezza complessiva: 10 m
Ampiezza complessiva: 300 mm
Risultati di lavoro coerenti e riproducibili
Descrizione:
Il rotolo Scotch-Brite™ Clean and Finish consente un condizionamento uniforme delle superfici per l'intera durata del prodotto. Il nostro rotolo Scotch-Brite™ Clean and Finish può essere tagliato alla lunghezza desiderata.
Proprietà:
Pulire e rifinire il materiale con grana abrasiva in carburo di silicio (tipo S)
Materiale tridimensionale Scotch-Brite™ in tessuto non tessuto Clean & Finish con grana abrasiva in ossido di alluminio (tipo A).
Versione F (Flint)
Disegno a linee fini e opache (tipo A)
Risultato di lavoro coerente e riproducibile
Disegno a linee marcate con struttura fine (tipo S)
Grana abrasiva ad alta tenacità
Grana abrasiva morbida
Grana abrasiva dura e appuntita
Nota:
Irruvidimento delle superfici laccate
Rimozione delle fibre di legno
Levigatura, opacizzazione e pulizia di varie superfici
sbavatura leggera