Scotch-Brite™ Rotolo Clean and Finish, 300 mm x 10 m, A VFN

Codice art.: 7100182493
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 3 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 3 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Spugna abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100182493
EAN / GTIN 53134375353217
Codice del produttore 7100182493
Numero-L L51710 1412

Descrizione

Esecuzione:

Materiale Clean & Finish con grana abrasiva in carburo di silicio (tipo S)
Materiale tridimensionale in fibra di vetro Scotch-Brite™ Clean & Finish con grana abrasiva in ossido di alluminio (tipo A)
Lunghezza complessiva: 10 m
Ampiezza complessiva: 300 mm
Risultati di lavoro coerenti e riproducibili

Descrizione:

Il rotolo Scotch-Brite™ Clean and Finish consente un condizionamento uniforme delle superfici per l'intera durata del prodotto. Il nostro rotolo Scotch-Brite™ Clean and Finish può essere tagliato alla lunghezza desiderata.

Proprietà:

Pulire e rifinire il materiale con grana abrasiva in carburo di silicio (tipo S)
Materiale tridimensionale Scotch-Brite™ in tessuto non tessuto Clean & Finish con grana abrasiva in ossido di alluminio (tipo A).
Versione F (Flint)
Disegno a linee fini e opache (tipo A)
Risultato di lavoro coerente e riproducibile
Disegno a linee marcate con struttura fine (tipo S)
Grana abrasiva ad alta tenacità
Grana abrasiva morbida
Grana abrasiva dura e appuntita

Nota:

Irruvidimento delle superfici laccate
Rimozione delle fibre di legno
Levigatura, opacizzazione e pulizia di varie superfici
sbavatura leggera

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello