• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Scotch-Brite™ Rotolo Wear Resistant, WR-RL, 150 mm x 10 m, A FINWR

Codice art.: 7100182469
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 36 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 36 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Spugna abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100182469
EAN / GTIN 04054596597594
Codice del produttore 7100182469
Numero-L L51710 316

Descrizione

Esecuzione:

Materiale Clean & Finish particolarmente resistente agli strappi e resistente
Pile tridimensionale in fibra Scotch-Brite™
Lunghezza complessiva: 10 m
Ampiezza complessiva: 150 mm
Linee di grande impatto con struttura fine

Descrizione:

I rotoli Scotch-Brite™ Wear Resistant sono progettati per applicazioni manuali e a macchina. Utilizza i nostri rotoli per applicazioni di pulitura, finitura e sbavatura leggera.

Proprietà:

Materiale Clean & Finish extra resistente allo strappo e di lunga durata
Vello di fibra Scotch-Brite™ tridimensionale
Risultato di lavoro coerente e riproducibile
Nessuna modifica della geometria del pezzo
Disegno di linee distintive con texture fine
Si adatta alla geometria del pezzo in lavorazione

Nota:

Levigatura, opacizzazione e pulizia di varie superfici, irruvidimento di superfici verniciate, rimozione di fibre di legno, leggera sbavatura.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello