Esecuzione:
Materiale Clean & Finish con grana abrasiva in ossido di alluminio (tipo A)
Materiale Clean & Finish con grana abrasiva in carburo di silicio (tipo S)
Lunghezza complessiva: 10 m
Ampiezza complessiva: 200 mm
Risultati di lavoro coerenti e riproducibili
Descrizione:
I rotoli Scotch-Brite™ Wear Resistant sono progettati per applicazioni manuali e a macchina. Utilizza i nostri rotoli per applicazioni di pulitura, finitura e sbavatura leggera.
Proprietà:
Pulire e rifinire il materiale con una grana abrasiva all'ossido di alluminio (tipo A).
Pulire e rifinire il materiale con grana abrasiva in carburo di silicio (tipo S)
Pile resistente all'usura
Disegno a linee fini e opache (tipo A)
Risultato di lavoro coerente e riproducibile
Elevata resistenza e forza di strappo
Grana abrasiva dura e appuntita (tipo S)
Grana abrasiva ad alta tenacità (tipo A)
Distribuzione uniforme della grana abrasiva
Nota:
Levigatura, opacizzazione e pulizia di varie superfici, irruvidimento di superfici verniciate, rimozione di fibre di legno, leggera sbavatura.