HF-800-04 Bardatura completa per 3M™ Secure Click™ HF-800SD (con diaframma fonico)

Codice art.: 7100181728
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Semimascherina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100181728
EAN / GTIN 04054596621978
Codice del produttore 7100181728

Descrizione

Esecuzione:

Lunghezza complessiva: 43.4 mm
Ampiezza complessiva: 124.7 mm
Altezza complessiva: 121 mm

Descrizione:

Bardatura di ricambio per respiratori a semi-maschera 3M™ Secure Click™ HF-801SD, HF-802SD, HF-803SD (acquistabile separatamente).

Proprietà:

Fascia di ricambio per la testa
Ricambio per respiratori riutilizzabili 3M
Può essere montato dall'utente o da un centro di assistenza.
Per i respiratori riutilizzabili 3M

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello