• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3M™ Scotchlite™ 8912N Telo in tessuto riflettente argento - 70 mm x 100 m

Codice art.: 7100181220
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 4 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 4 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 7100181220
EAN / GTIN 04054596618954
Codice del produttore 7100181220

Descrizione

Esecuzione:

Il tessuto riflettente aiuta a migliorare la visibilità dell'operatore durante la notte o in condizioni di scarsa visibilità
Buona lavabilità in lavanderia a 60 °C.
Lunghezza complessiva: 100 m
Ampiezza complessiva: 70 mm

Descrizione:

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8912 N colore argento con elevati valori di riflessione per i capi d'abbigliamento ad alta visibilità soggetti a basse sollecitazioni.

Proprietà:

Il tessuto riflettente contribuisce a migliorare la visibilità di chi lo indossa di notte o in condizioni di scarsa visibilità.
Buona lavabilità nel bucato domestico a 60° C
Certificato secondo l'OEKO-TEX Standard 100
Il logo ″3M″ sulla superficie riflettente facilita l'autenticazione.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello