Pellicola trasferibile rifrangente 3M™ Scotchlite™ 8712N, argento - 1270 mm x 50 m

Codice art.: 7100181120
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Codice articolo 7100181120
    EAN / GTIN 04054596619067
    Codice del produttore 7100181120

    Descrizione

    Esecuzione:

    La pellicola di trasferimento riflettente contribuisce a migliorare la visibilità dell'operatore durante la notte o in condizioni di scarsa illuminazione
    Buona lavabilità in lavanderia a 60 °C.
    Lunghezza complessiva: 50 m
    Ampiezza complessiva: 1270 mm

    Descrizione:

    3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8712 N colore argento con elevati valori di riflessione per i capi d'abbigliamento ad alta visibilità soggetti a basse sollecitazioni.

    Proprietà:

    La pellicola di trasferimento riflettente contribuisce a migliorare la visibilità di chi indossa l'indumento di notte o in condizioni di scarsa illuminazione.
    Buona lavabilità nel bucato domestico a 60° C
    Adatto per l'uso su tessuti delicati che possono essere lavati solo a secco
    Certificato secondo l'OEKO-TEX Standard 100

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello