Pellicola di policarbonato 3M

Codice art.: 7100180211
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 7 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 7 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Pellicola di copertura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7100180211
    EAN / GTIN 50638060146670
    Codice del produttore 7100180211
    Numero-L L01310 1790

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore prodotto: Trasparente
    Lunghezza complessiva: 1016 m
    Ampiezza complessiva: 196 mm

    Descrizione:

    3M™ Polyester Film7744FL, trasparente opaco, (spessore della pellicola 0,033mm) è dotato di un adesivo acrilico ad alta trasparenza della serie 400 (spessore 0,020mm) e di una copertura protettiva in poliestere (spessore 0,038mm).

    Proprietà:

    Pellicola laminata protettiva per la stampa con elevata trasparenza
    Buona resistenza ai solventi
    Resistente alla temperatura da -40°C a +150°C

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello