Esecuzione:
Collegamento senza spelare i fili
Facile e veloce da usare: basta chiudere a scatto senza spellare o attorcigliare il filo.
Collegamento di due fili in un'installazione di derivazione, in linea, a coda di rondine o in un foro passante e isolamento del collegamento.
Sezione massima del conduttore da 1,5 mm² a 2,5 mm² (filo pieno o a trefoli)
Descrizione:
Il connettore elettrico IDC 534 3M™ Scotchlok™ collega il cavo in una configurazione Double Run senza la necessità di spellare il cavo prima dell'uso.
Proprietà:
Ritardante di fiamma
L'esclusivo contatto ″U″ assicura un collegamento elettrico affidabile
Adatto per 1,5-2,5 mm² solido/filato
Facile e veloce da usare: è sufficiente chiuderlo a scatto senza spelare o attorcigliare il cavo
Omologazione UL, certificazione CSA e conformità RoHS 2011/65/UE
Nota:
Utilizzato per collegare due fili in una diramazione, in linea, a coda di rondine o in un'installazione passante e per isolare la connessione.