Marker Near-Surface 3M™ EMS

Codice art.: 7100178470
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 50 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 50 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Marcatori a vernice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100178470
EAN / GTIN 50051128620712
Codice del produttore 7100178470

Descrizione

Esecuzione:

Colore del prodotto: Arancione
Ideale per praticare fori per calcestruzzo o asfalto per contrassegnare le installazioni sotterranee prima della ripavimentazione
Funzionamento senza una fonte di alimentazione esterna
Resistente agli elementi
Altezza complessiva: 7.62 cm

Descrizione:

Marcatura precisa - anche sotto l'asfalto. Il marcatore a penna per le installazioni sotterranee può essere utilizzato anche a posteriori.

Proprietà:

La profondità massima di localizzazione è di 60 cm
Ideale per la marcatura a posteriori di superfici sigillate.
Forma cilindrica
Antenna passiva in un alloggiamento in polietilene idrorepellente
Resiste a temperature comprese tra -20° e 50° C
Resistente agli agenti atmosferici e con una durata di 50 anni
Funzionamento senza alimentazione esterna
Colore conforme agli standard APWA

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello