3M™ Dynatel™ Ball marker ID a raggio esteso

Codice art.: 7100178465
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 30 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 30 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Marcatore speciale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7100178465
    EAN / GTIN 50051128620477
    Codice del produttore 7100178465

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore del prodotto: viola
    Adatto per l'uso in trincee strette
    Diametro di circa 11 cm
    Il liquido contenuto nel marcatore è biodegradabile e innocuo per l'uomo, la fauna e la flora
    Profondità di localizzazione fino a max. 1,2 m

    Descrizione:

    3M™ Dynatel™ Ball marker ID a raggio esteso offrono un modo preciso, comodo e duraturo per contrassegnare gli impianti sotterranei. Questo marker autoallineante offre un'identificazione positiva delle strutture.

    Proprietà:

    Campo di rilevamento fino a 1,5 metri
    Design autolivellante per un preciso posizionamento orizzontale
    Permette di marcare facilmente le linee di servizio sepolte
    Antenna passiva in un guscio di polietilene idrorepellente
    Funziona in una gamma di temperature da -20 a 50 gradi Celsius
    Funziona senza alimentazione esterna
    Il colore è conforme agli standard APWA
    La versione iD marker permette la programmazione di informazioni specifiche del cliente

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello