Marker Near-Surface 3M™ EMS

Codice art.: 7100178163
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 50 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 50 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Marcatore speciale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100178163
EAN / GTIN 50051128620767
Codice del produttore 7100178163

Descrizione

Esecuzione:

Colore del prodotto: viola
Ideale per la marcatura a posteriori in superfici sigillate.
La massima profondità di localizzazione è di 60 cm
Resistente agli elementi e 50 anni di vita
0,9 m di profondità di localizzazione

Descrizione:

Marcatura precisa - anche sotto l'asfalto. Il marcatore a penna per le installazioni sotterranee può essere utilizzato anche a posteriori.

Proprietà:

La profondità massima di rilevamento è di 60 cm
Ideale per la post-marcatura in superfici sigillate.
Forma cilindrica
Antenna passiva in un guscio di polietilene idrorepellente
Resiste a temperature comprese tra -20° e 50° C
Resistente agli elementi e durata di 50 anni
Funziona senza fonte di alimentazione esterna
Il colore è conforme agli standard APWA

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello