3M™ Dynatel™ Ball marker ID a raggio esteso

Codice art.: 7100178113
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 30 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 30 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Marcatore speciale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100178113
EAN / GTIN 50051128620811
Codice del produttore 7100178113

Descrizione

Esecuzione:

Colore del prodotto: Rosso
Design autolivellante per un posizionamento preciso e orizzontale.
Per marcare facilmente le linee elettriche nascoste
Diametro 101,6 mm
Il Marcatore a sfera arancione 3M™ EMS iD - Telefono rende estremamente facile la marcatura e quindi la successiva localizzazione delle linee telefoniche sotterranee.

Descrizione:

3M™ Dynatel™ Ball marker ID a raggio esteso offrono un modo preciso, comodo e duraturo per contrassegnare gli impianti sotterranei. Questo marker autoallineante offre un'identificazione positiva delle strutture.

Proprietà:

Campo di rilevamento fino a 1,5 metri
Design autolivellante per un preciso posizionamento orizzontale
Permette di marcare facilmente le linee di servizio sepolte
Antenna passiva in un guscio di polietilene idrorepellente
Funziona in una gamma di temperature da -20 a 50 gradi Celsius
Funziona senza alimentazione esterna
Il colore è conforme agli standard APWA
La versione iD marker permette la programmazione di informazioni specifiche del cliente

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello