Marcatore 1253 3M™ portata completa, acque reflue

Codice art.: 7100178098
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 25 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 25 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Marcatore speciale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100178098
EAN / GTIN 50051128620347
Codice del produttore 7100178098

Descrizione

Esecuzione:

Colore del prodotto: verde
Posizione di installazione orizzontale
Adatto come ″scudo protettivo″ per i corpi dei manicotti
Diametro di 38,1 cm
Altezza totale: 1,65 cm

Descrizione:

I marcatori a portata completa EMS 3M™ Dynatel™ favoriscono l’utilizzo di un metodo accurato, conveniente e duraturo per la marcatura delle strutture sotterranee. Il marcatore ha una portata che raggiunge gli 8 piedi (2,4 m) dal marcatore al localizzatore.

Proprietà:

Adatto per applicazioni più profonde
Non è necessaria un'alimentazione esterna
Colore conforme agli standard APWA

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello