Esecuzione:
Colore del prodotto: arancione
Ideale per la marcatura a posteriori in superfici sigillate.
La massima profondità di localizzazione è di 60 cm
19,8 mm di diametro x 76,2 mm di altezza
Antenna passiva in custodia arancione in polietilene idrorepellente
Descrizione:
Marcatura precisa - anche sotto l'asfalto. Il marcatore a penna per le installazioni sotterranee può essere utilizzato anche a posteriori.
Proprietà:
La profondità massima di rilevamento è di 60 cm
Ideale per la post-marcatura in superfici sigillate.
Forma cilindrica
Antenna passiva in un guscio di polietilene idrorepellente
Resiste a temperature comprese tra -20° e 50° C
Resistente agli elementi e durata di 50 anni
Funziona senza fonte di alimentazione esterna
Il colore è conforme agli standard APWA
Nota:
Per l'isolamento elettrico fino a 1kV, la riparazione della guaina dei cavi e la protezione e sigillatura di applicazioni non elettriche