3M™ Dynatel™ Ball marker ID a raggio esteso

Codice art.: 7100177979
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 30 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 30 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Marcatore speciale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100177979
EAN / GTIN 50051128620552
Codice del produttore 7100177979

Descrizione

Esecuzione:

Colore del prodotto: viola
Diametro di circa 11 cm
Il liquido contenuto nel marcatore è biodegradabile e innocuo per l'uomo, la fauna e la flora
Profondità di localizzazione fino a max. 1,5 m
1,5 m gamma di localizzazione

Descrizione:

3M™ Dynatel™ Ball marker ID a raggio esteso offrono un modo preciso, comodo e duraturo per contrassegnare gli impianti sotterranei. Questo marker autoallineante offre un'identificazione positiva delle strutture.

Proprietà:

Campo di rilevamento fino a 1,5 metri
Design autolivellante per un preciso posizionamento orizzontale
Permette di marcare facilmente le linee di servizio sepolte
Antenna passiva in un guscio di polietilene idrorepellente
Funziona in una gamma di temperature da -20 a 50 gradi Celsius
Funziona senza alimentazione esterna
Il colore è conforme agli standard APWA
La versione iD marker permette la programmazione di informazioni specifiche del cliente

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello