3M™ X5-SV02-CE Visiera corta per elmetto X5000 e X5500, grigio anti-appannamento anti-graffio in policarbonato 10 unità/cartone

Codice art.: 7100176972
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Visiera

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100176972
EAN / GTIN 04054596605923
Codice del produttore 7100176972

Descrizione

Esecuzione:

Policarbonato stampato per la protezione dagli urti per particelle ad alta velocità e a temperature estreme (BT).
Adatto per una vasta gamma di applicazioni
Protezione contro le particelle fini (marcatura K)
Resistente all'appannamento (marcatura N)
Si adatta ai caschi di sicurezza 3M™ SecureFit™ della serie X5000 e X5500.

Descrizione:

La visiera corta 3M™ X5-SV02-CE è in policarbonato stampato ed è dotata di rivestimento anti-appannamento e anti-graffio. La nostra visiera grigia è progettata per adattarsi agli elmetti 3M™ SecureFit™ serie X5000 e X5500 ed è disponibile in confezioni da dieci.

Proprietà:

In policarbonato stampato per la protezione da impatto contro le particelle ad alta velocità a temperature estreme (BT)
Adatta a diversi tipi di impiego
Protezione contro le particelle sottili (marcatura K)
Protezione contro l'appannamento (marcatura N)
Progettata per adattarsi agli elmetti 3M™ SecureFit™ serie X5000 e X5500
Facile da montare e smontare
Protezione contro le particelle ad alta velocità a temperature estreme (tra -5 °C e 55 °C), marcatura BT (120 m/s)
Classe ottica 1
Protezione contro l'abbagliamento (5-3,1)
Colore: Grigio
È disponibile in confezioni da dieci

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello