Esecuzione:
Policarbonato stampato per la protezione dagli urti per particelle ad alta velocità e a temperature estreme (BT).
Adatto per una vasta gamma di applicazioni
Protezione contro le particelle fini (marcatura K)
Resistente all'appannamento (marcatura N)
Si adatta ai caschi di sicurezza 3M™ SecureFit™ della serie X5000 e X5500.
Descrizione:
La visiera corta 3M™ X5-SV03-CE è in policarbonato stampato ed è dotata di rivestimento anti-appannamento e anti-graffio. La nostra visiera ambra è progettata per adattarsi agli elmetti 3M™ SecureFit™ serie X5000 e X5500 ed è disponibile in confezioni da dieci.
Proprietà:
In policarbonato stampato per la protezione da impatto contro le particelle ad alta velocità a temperature estreme (BT)
Adatta a diversi tipi di impiego
Protezione contro le particelle sottili (marcatura K)
Protezione contro l'appannamento (marcatura N)
Progettata per adattarsi agli elmetti 3M™ SecureFit™ serie X5000 e X5500
Facile da montare e smontare
Protezione contro le particelle ad alta velocità a temperature estreme (tra -5 °C e 55 °C), marcatura BT (120 m/s)
Classe ottica 1
Protezione contro i raggi UV (2C-1,2) con un buon riconoscimento dei colori e un contrasto migliorato
Colore: Ambra
È disponibile in confezioni da dieci