Esecuzione:
Colore prodotto: Verde neon
Sistema a nastro con esclusiva tecnologia brevettata di distribuzione della pressione 3M™
Il sistema di fissaggio a cricchetto a 4 punti consente all'operatore di regolare l'altezza dell'elmetto e il forma / endorsabilità con diverse opzioni di regolazione verticale.
Posizione regolabile
Il design senza bordi, orientato sul casco da arrampicata, consente una visuale senza ostacoli verso l'alto
Descrizione:
L'elmetto 3M™ SecureFit™ X5514NVE-CE è dotato di posizionamento regolabile e di un sistema di bardatura a 4 punti, facilmente regolabile, è caratterizzato dall'esclusiva tecnologia 3M™ Pressure Diffusion. Il nostro elmetto verde ad alta visibilità senza bordo include un sensore 3M™ UVicator™ che indica i livelli di esposizione alla luce dei raggi ultravioletti (UV) dannosi. Soddisfa lo standard EN 397 per uso industriale.
Proprietà:
Protezione sicura e confortevole della testa contro i rischi associati alla caduta di piccoli oggetti, per uso industriale
Il sistema di sospensione integra l'esclusiva tecnologia brevettata 3M™ Pressure Diffusion
La bardatura a 4 punti consente a chi la indossa di personalizzare altezza e misura con diversi livelli di regolazione verticale
Posizionamento regolabile
Ispirato agli elmetti da arrampicata, con un design senza bordo, offre una visione chiara verso l'alto
Le clip e gli accessori sono progettati per essere compatibili con una varietà di visiere, cuffie auricolari e altri accessori 3M
3M™ Uvicator™ che segnala quando l'elmetto viene sovraesposto alle radiazioni ultraviolette (UV) ed è ora di sostituirlo
Indicatore UV che consente a chi lo indossa di sapere quando sostituire l'elmetto a causa dell'esposizione ai raggi UV
Approvato per la deformazione laterale (LD) e gli schizzi di metallo fuso
Approvato per la deformazione laterale e gli schizzi di metallo fuso
Isolamento elettrico a 1000 VCA e 440 VCA
ABS stabilizzato ai raggi UV
Nota:
Per l'uso nel settore edile, forestale, petrolifero, dei servizi pubblici e dell'industria in generale