3M™ SecureFit™ Elmetto, X5512NVE-CE, non ventilato, nero, marchio CE, 4 unità/cartone

Codice art.: 7100175605
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 4 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 4 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Casco di protezione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100175605
EAN / GTIN 04054596593770
Codice del produttore 7100175605

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Nero
Sistema a nastro con esclusiva tecnologia brevettata di distribuzione della pressione 3M™
Il sistema di fissaggio a cricchetto a 4 punti consente all'operatore di regolare l'altezza dell'elmetto e il forma / endorsabilità con diverse opzioni di regolazione verticale.
Posizione regolabile
Il design senza bordi, orientato sul casco da arrampicata, consente una visuale senza ostacoli verso l'alto

Descrizione:

L'elmetto 3M™ SecureFit™ X5512NVE-CE è dotato di posizionamento regolabile e di un sistema di bardatura a 4 punti, facilmente regolabile, è caratterizzato dall'esclusiva tecnologia 3M™ Pressure Diffusion. Il nostro elmetto nero senza bordo include un sensore 3M™ UVicator™ che indica i livelli di esposizione alla luce dei raggi ultravioletti (UV) dannosi. Soddisfa lo standard EN 397 per uso industriale.

Proprietà:

Protezione sicura e confortevole della testa contro i rischi associati alla caduta di piccoli oggetti, per uso industriale
Il sistema di sospensione integra l'esclusiva tecnologia brevettata 3M™ Pressure Diffusion
La bardatura a 4 punti consente a chi la indossa di personalizzare altezza e misura con diversi livelli di regolazione verticale
Posizionamento regolabile
Ispirato agli elmetti da arrampicata, con un design senza bordo, offre una visione chiara verso l'alto
Le clip e gli accessori sono progettati per essere compatibili con una varietà di visiere, cuffie auricolari e altri accessori 3M
3M™ Uvicator™ che segnala quando l'elmetto viene sovraesposto alle radiazioni ultraviolette (UV) ed è ora di sostituirlo
Indicatore UV che consente a chi lo indossa di sapere quando sostituire l'elmetto a causa dell'esposizione ai raggi UV
Approvato per la deformazione laterale (LD) e gli schizzi di metallo fuso
Approvato per la deformazione laterale e gli schizzi di metallo fuso
Isolamento elettrico a 1000 VCA e 440 VCA
ABS stabilizzato ai raggi UV

Nota:

Per l'uso nel settore edile, forestale, petrolifero, dei servizi pubblici e dell'industria in generale

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello