3M™ SecureFit™ Elmetto, X5505NVE-CE, non ventilato, rosso, marchio CE, 4 unità/cartone

Codice art.: 7100175603
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 4 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 4 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Casco di protezione

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7100175603
    EAN / GTIN 04054596593718
    Codice del produttore 7100175603

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore prodotto: Rosso
    Sistema a nastro con esclusiva tecnologia brevettata di distribuzione della pressione 3M™
    Il sistema di fissaggio a cricchetto a 4 punti consente all'operatore di regolare l'altezza dell'elmetto e il forma / endorsabilità con diverse opzioni di regolazione verticale.
    Posizione regolabile
    Il design senza bordi, orientato sul casco da arrampicata, consente una visuale senza ostacoli verso l'alto

    Descrizione:

    L'elmetto 3M™ SecureFit™ X5505NVE-CE è dotato di posizionamento regolabile e di un sistema di bardatura a 4 punti, facilmente regolabile, è caratterizzato dall'esclusiva tecnologia 3M™ Pressure Diffusion. Il nostro elmetto rosso senza bordo include un sensore 3M™ UVicator™ che indica i livelli di esposizione alla luce dei raggi ultravioletti (UV) dannosi. Soddisfa lo standard EN 397 per uso industriale.

    Proprietà:

    Protezione sicura e confortevole della testa contro i rischi associati alla caduta di piccoli oggetti, per uso industriale
    Il sistema di sospensione integra l'esclusiva tecnologia brevettata 3M™ Pressure Diffusion
    La bardatura a 4 punti consente a chi la indossa di personalizzare altezza e misura con diversi livelli di regolazione verticale
    Posizionamento regolabile
    Ispirato agli elmetti da arrampicata, con un design senza bordo, offre una visione chiara verso l'alto
    Le clip e gli accessori sono progettati per essere compatibili con una varietà di visiere, cuffie auricolari e altri accessori 3M
    3M™ Uvicator™ che segnala quando l'elmetto viene sovraesposto alle radiazioni ultraviolette (UV) ed è ora di sostituirlo
    Indicatore UV che consente a chi lo indossa di sapere quando sostituire l'elmetto a causa dell'esposizione ai raggi UV
    Approvato per la deformazione laterale (LD) e gli schizzi di metallo fuso
    Approvato per la deformazione laterale e gli schizzi di metallo fuso
    Isolamento elettrico a 1000 VCA e 440 VCA
    ABS stabilizzato ai raggi UV

    Nota:

    Per l'uso nel settore edile, forestale, petrolifero, dei servizi pubblici e dell'industria in generale

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello