3M™ SecureFit™ Elmetto, X5505V-CE, rosso, ventilato, marchio CE, 4 unità/cartone

Codice art.: 7100175595
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 4 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 4 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Casco di protezione

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7100175595
    EAN / GTIN 04054596593473
    Codice del produttore 7100175595

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore prodotto: Rosso
    Sistema a nastro con esclusiva tecnologia brevettata di distribuzione della pressione 3M™
    Il sistema di fissaggio a cricchetto a 4 punti consente all'operatore di regolare l'altezza dell'elmetto e il forma / endorsabilità con diverse opzioni di regolazione verticale.
    Posizione regolabile
    Le prese d'aria opzionali consentono il passaggio dell'aria attraverso l'elmetto

    Descrizione:

    L'elmetto 3M™ SecureFit™ X5505V-CE è dotato di un sistema per regolare il posizionamento e di un sistema di sospensione a cricchetto a 4 punti, facilmente regolabile, che è caratterizzato dall'esclusiva tecnologia brevettata 3M™ Pressure Diffusion Il nostro elmetto rosso a visiera corta include un sensore 3M™ UVicator™ che segnala quando l'elmetto viene sovraesposto alle radiazioni ultraviolette (UV) ed è ora di sostituirlo. Soddisfa la norma EN 397 per uso industriale generale.

    Proprietà:

    Protezione sicura e confortevole della testa contro i rischi associati alla caduta di piccoli oggetti, per uso industriale
    Il sistema di sospensione integra l'esclusiva tecnologia brevettata 3M™ Pressure Diffusion
    La bardatura a 4 punti consente a chi la indossa di personalizzare altezza e misura con diversi livelli di regolazione verticale
    Le prese d'aria consentono il flusso d'aria attraverso l'elmetto
    Le prese d'aria opzionali consentono il flusso d'aria attraverso l'elmetto
    Ispirato agli elmetti da arrampicata, con un design senza bordo, offre una visione chiara verso l'alto
    3M™ Uvicator™ che segnala quando l'elmetto viene sovraesposto alle radiazioni ultraviolette (UV) ed è ora di sostituirlo
    È possibile aggiungere materiale rifrangente 3M™ Scotchlite™ per migliorare la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione.
    È anche possibile aggiungere materiale rifrangente 3M™ Scotchlite™ per migliorare la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione
    Approvato per la deformazione laterale (LD)
    Approvato per la deformazione laterale

    Nota:

    Per l'uso nel settore edile, petrolifero, forestale e dell'industria in generale
    Per l'uso nel settore edile, forestale, petrolifero, dei servizi pubblici e dell'industria in generale

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello