Esecuzione:
Colore prodotto: Verde
Sistema a nastro con esclusiva tecnologia brevettata di distribuzione della pressione 3M™
Il sistema di fissaggio a cricchetto a 4 punti consente all'operatore di regolare l'altezza dell'elmetto e il forma / endorsabilità con diverse opzioni di regolazione verticale.
Posizione regolabile
Le prese d'aria opzionali consentono il passaggio dell'aria attraverso l'elmetto
Descrizione:
L'elmetto 3M™ SecureFit™ X5504V-CE è dotato di un sistema per regolare il posizionamento e di un sistema di sospensione a cricchetto a 4 punti, facilmente regolabile, che è caratterizzato dall'esclusiva tecnologia brevettata3M™ Pressure Diffusion. Il nostro elmetto verde a visiera corta include un sensore 3M™ UVicator™ che segnala quando l'elmetto viene sovraesposto alle radiazioni ultraviolette (UV) ed è ora di sostituirlo. Soddisfa la norma EN 397 per uso industriale generale.
Proprietà:
Protezione sicura e confortevole della testa contro i rischi associati alla caduta di piccoli oggetti, per uso industriale
Il sistema di sospensione integra l'esclusiva tecnologia brevettata 3M™ Pressure Diffusion
La bardatura a 4 punti consente a chi la indossa di personalizzare altezza e misura con diversi livelli di regolazione verticale
Le prese d'aria consentono il flusso d'aria attraverso l'elmetto
Le prese d'aria opzionali consentono il flusso d'aria attraverso l'elmetto
Ispirato agli elmetti da arrampicata, con un design senza bordo, offre una visione chiara verso l'alto
3M™ Uvicator™ che segnala quando l'elmetto viene sovraesposto alle radiazioni ultraviolette (UV) ed è ora di sostituirlo
È possibile aggiungere materiale rifrangente 3M™ Scotchlite™ per migliorare la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione.
È anche possibile aggiungere materiale rifrangente 3M™ Scotchlite™ per migliorare la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione
Approvato per la deformazione laterale (LD)
Approvato per la deformazione laterale
Nota:
Per l'uso nel settore edile, petrolifero, forestale e dell'industria in generale
Per l'uso nel settore edile, forestale, petrolifero, dei servizi pubblici e dell'industria in generale