Esecuzione:
Cinturino a 4 punti regolabile per una vestibilità rapida e perfetta
La funzione di commutazione brevettata permette di passare tra le norme di sicurezza EN 397 e EN 12492
Accessorio opzionale per gli elmetti 3M™ SecureFit™ serie X5000.
Facile da montare, operare e regolare
Tappo di plastica
Descrizione:
Il sottogola standard a 4 punti 3M™ X5-S4PTCS2 viene fornito con l'elmetto 3M™ SecureFit™ serie X5000 e può anche essere acquistato come pezzo di ricambio. Il nostro sottogola regolabile dispone di un esclusivo sistema di selezione che consente di passare dallo standard di sicurezza EN 397 a EN 12492 e viceversa. Il nostro sottogola è facilmente regolabile ed è dotato di una fibbia di plastica.
Proprietà:
Sottogola regolabile a 4 punti progettato per una calzata personalizzata rapida e veloce
Il sistema di selezione brevettato consente di passare dallo standard di sicurezza EN 397 a EN 12492 e viceversa
Accessorio opzionale per l'elmetto 3M™ SecureFit™ serie X5000
Facile da allacciare, utilizzare e regolare
Fibbia di plastica
Sostituisce le parti usurate o danneggiate
Nota:
Per l'uso con l'elmetto 3M™ SecureFit™ serie X5000 nel settore edile, forestale, petrolifero e delle demolizioni