Esecuzione:
Colore prodotto: Verde neon
Sistema a nastro con esclusiva tecnologia brevettata di distribuzione della pressione 3M™
Il sistema di fissaggio a cricchetto a 4 punti consente all'operatore di regolare l'altezza dell'elmetto e il forma / endorsabilità con diverse opzioni di regolazione verticale.
Le prese d'aria opzionali consentono il passaggio dell'aria attraverso l'elmetto
Il design senza bordi, orientato sul casco da arrampicata, consente una visuale senza ostacoli verso l'alto
Descrizione:
L'elmetto 3M™ SecureFit™ X5514V-CE è dotato di un sistema per regolare il posizionamento e di un sistema di sospensione a cricchetto a 4 punti, facilmente regolabile, che è caratterizzato dall'esclusiva tecnologia brevettata 3M™ Pressure Diffusion. Il nostro elmetto verde a visiera corta ad alta visibilità include un sensore 3M™ UVicator™ che segnala quando l'elmetto viene sovraesposto alle radiazioni ultraviolette (UV) ed è ora di sostituirlo. Soddisfa la norma EN 397 per uso industriale generale.
Proprietà:
Protezione sicura e confortevole della testa contro i rischi associati alla caduta di piccoli oggetti, per uso industriale
Il sistema di sospensione integra l'esclusiva tecnologia brevettata 3M™ Pressure Diffusion
La bardatura a 4 punti consente a chi la indossa di personalizzare altezza e misura con diversi livelli di regolazione verticale
Le prese d'aria consentono il flusso d'aria attraverso l'elmetto
Ispirato agli elmetti da arrampicata, con un design senza bordo, offre una visione chiara verso l'alto
Le clip e gli accessori sono progettati per essere compatibili con una varietà di visiere, cuffie auricolari e altri accessori 3M
3M™ Uvicator™ che segnala quando l'elmetto viene sovraesposto alle radiazioni ultraviolette (UV) ed è ora di sostituirlo
È possibile aggiungere materiale rifrangente 3M™ Scotchlite™ per migliorare la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione.
Certificato secondo lo standard EN 397 per uso industriale
Approvato per la deformazione laterale (LD)
ABS stabilizzato ai raggi UV
Colore: Verde ad alta visibilità
Nota:
Per l'uso nel settore edile, petrolifero, forestale e dell'industria in generale
Per l'uso nel settore edile, forestale, petrolifero, dei servizi pubblici e dell'industria in generale