3M™ SecureFit™ Elmetto, X5502NVE-CE, non ventilato, giallo, 1000 VCA, marchio CE, 10 unità/cartone

Codice art.: 7100175539
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 80 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 80 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Casco di protezione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100175539
EAN / GTIN 04054596593930
Codice del produttore 7100175539

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Giallo
Sistema a nastro con esclusiva tecnologia brevettata di distribuzione della pressione 3M™
Il sistema di fissaggio a cricchetto a 4 punti consente all'operatore di regolare l'altezza dell'elmetto e il forma / endorsabilità con diverse opzioni di regolazione verticale.
Il design senza bordi, orientato sul casco da arrampicata, consente una visuale senza ostacoli verso l'alto
Le tacche e le staffe esistenti sono compatibili con un'ampia gamma di visiere protettive, cuffie e altri accessori 3M(TM)

Descrizione:

L'elmetto 3M™ SecureFit™ X5502NVE-CE è dotato di un sistema per regolare il posizionamento e di un sistema di sospensione a cricchetto a 4 punti, facilmente regolabile, che è caratterizzato dall'esclusiva tecnologia brevettata 3M™ Pressure Diffusion. Il nostro elmetto giallo a visiera corta include un sensore 3M™ UVicator™ che indica i livelli di esposizione alla luce dei raggi ultravioletti (UV) dannosi. Soddisfa la norma EN 397 per uso industriale generale e la norma EN 50365 1000 Vac.

Proprietà:

Protezione sicura e confortevole della testa contro i rischi associati alla caduta di piccoli oggetti, per uso industriale
Il sistema di sospensione integra l'esclusiva tecnologia brevettata 3M™ Pressure Diffusion
La bardatura a 4 punti consente a chi la indossa di personalizzare altezza e misura con diversi livelli di regolazione verticale
Ispirato agli elmetti da arrampicata, con un design senza bordo, offre una visione chiara verso l'alto
Le clip e gli accessori sono progettati per essere compatibili con una varietà di visiere, cuffie auricolari e altri accessori 3M
Compatibile con i sottogola con fibbia di plastica
3M™ Uvicator™ che segnala quando l'elmetto viene sovraesposto alle radiazioni ultraviolette (UV) ed è ora di sostituirlo
Certificato secondo la norma EN 397 per uso industriale generale e la norma EN 50365 1000 Vac
Approvato per la deformazione laterale (LD) e gli schizzi di metallo fuso
Isolamento elettrico a 1000 VCA e 440 VCA
ABS stabilizzato ai raggi UV
Colore: Giallo

Nota:

Per l'uso nel settore edile, forestale, petrolifero, dei servizi pubblici e dell'industria in generale

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello