3M™ SecureFit™ Elmetto, X5003V-CE, blu, ventilato, rifrangente, marchio CE, 4 unità/cartone

Codice art.: 7100175095
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 4 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 4 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Casco di protezione

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7100175095
    EAN / GTIN 04054596592032
    Codice del produttore 7100175095
    Numero-L L01110 625

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore prodotto: Blu
    Sistema a nastro con esclusiva tecnologia brevettata di distribuzione della pressione 3M™
    L'esclusivo sistema di conversione a chinstrap a 4 punti sviluppato da 3M(TM) consente al user di passare da EN 12492 (caschi casco da alpinista) a EN 397 (caschi di sicurezza industriali).
    Il sistema di fissaggio a cricchetto a 6 punti consente all'operatore di regolare l'altezza dell'elmetto e il forma / endorsabilità con diverse opzioni di regolazione verticale.
    Clip di bloccaggio magnetica di serie

    Descrizione:

    L'elmetto 3M™ SecureFit™ X5003V-CE è dotato di sei diverse impostazioni per regolare la posizione e di un sistema di selezione cinturino sottomento a 4 punti per passare dallo standard EN 397 a EN 12492 e viceversa. Il nostro elmetto blu è ventilato, senza bordo e include un sensore 3M™ UVicator™ che indica i livelli di esposizione alla luce dei raggi ultravioletti (UV) dannosi. La bardatura a 6 punti, facilmente regolabile, è caratterizzata dall'esclusiva tecnologia 3M™ Pressure Diffusion.

    Proprietà:

    Protezione sicura e confortevole della testa per lavori ad altezze elevate e altre applicazioni industriali pericolose
    Il sistema di sospensione integra l'esclusiva tecnologia brevettata 3M™ Pressure Diffusion
    L'esclusivo sistema del cinturino sottomento con selettore a 4 punti di 3M consente a chi lo indossa di passare dalla norma EN 12492 (elmetti per alpinismo) a EN 397 (elmetti di sicurezza) e viceversa
    La bardatura a 6 punti consente a chi la indossa di personalizzare altezza e misura con diversi livelli di regolazione verticale
    Fibbia magnetica di serie
    Ispirato agli elmetti da arrampicata, con un design senza bordo, offre una visione chiara verso l'alto
    Le clip e gli accessori sono progettati per essere compatibili con una varietà di visiere, cuffie auricolari e altri accessori 3M
    3M™ Uvicator™ che segnala quando l'elmetto viene sovraesposto alle radiazioni ultraviolette (UV) ed è ora di sostituirlo
    Certificato secondo gli standard EN 12492 or EN 397 (a seconda della configurazione del sottogola)
    Approvato per la deformazione laterale (LD)
    ABS stabilizzato ai raggi UV
    Colore: Blu

    Nota:

    Per l'uso nel settore edile, petrolifero, forestale e dei servizi pubblici

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello