Esecuzione:
Colore prodotto: Giallo
Sistema a nastro con esclusiva tecnologia brevettata di distribuzione della pressione 3M™
L'esclusivo sistema di conversione a chinstrap a 4 punti sviluppato da 3M(TM) consente al user di passare da EN 12492 (caschi casco da alpinista) a EN 397 (caschi di sicurezza industriali).
Il sistema di fissaggio a cricchetto a 6 punti consente all'operatore di regolare l'altezza dell'elmetto e il forma / endorsabilità con diverse opzioni di regolazione verticale.
Clip di bloccaggio magnetica di serie
Descrizione:
L'elmetto 3M™ SecureFit™ X5002V-CE è dotato di sei diverse impostazioni per regolare la posizione e di un sistema di selezione cinturino sottomento a 4 punti per passare dallo standard EN 397 a EN 12492 e viceversa. Il nostro elmetto giallo è ventilato, senza bordo e include un sensore 3M™ UVicator™ che indica i livelli di esposizione alla luce dei raggi ultravioletti (UV) dannosi. La bardatura a 6 punti, facilmente regolabile, è caratterizzata dall'esclusiva tecnologia 3M™ Pressure Diffusion.
Proprietà:
Protezione sicura e confortevole della testa per lavori ad altezze elevate e altre applicazioni industriali pericolose
Il sistema di sospensione integra l'esclusiva tecnologia brevettata 3M™ Pressure Diffusion
L'esclusivo sistema del cinturino sottomento con selettore a 4 punti di 3M consente a chi lo indossa di passare dalla norma EN 12492 (elmetti per alpinismo) a EN 397 (elmetti di sicurezza) e viceversa
La bardatura a 6 punti consente a chi la indossa di personalizzare altezza e misura con diversi livelli di regolazione verticale
Fibbia magnetica di serie
Ispirato agli elmetti da arrampicata, con un design senza bordo, offre una visione chiara verso l'alto
Le clip e gli accessori sono progettati per essere compatibili con una varietà di visiere, cuffie auricolari e altri accessori 3M
3M™ Uvicator™ che segnala quando l'elmetto viene sovraesposto alle radiazioni ultraviolette (UV) ed è ora di sostituirlo
Certificato secondo gli standard EN 12492 or EN 397 (a seconda della configurazione del sottogola)
Approvato per la deformazione laterale (LD)
ABS stabilizzato ai raggi UV
Colore: Giallo
Nota:
Per l'uso nel settore edile, petrolifero, forestale e dei servizi pubblici