• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3M™ Materiale per etichette a trasferimento termico

Codice art.: 7100174290
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 8 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 4 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100174290
EAN / GTIN 04054596525986
Codice del produttore 7100174290
Numero-L L01310 1737

Descrizione

Esecuzione:

Resistente alle intemperie
Estensibile
Marcatura affidabile all'esterno
Basso effetto di recupero
Può essere rietichettato con la stampa a trasferimento termico

Descrizione:

Poliestere bianco opaco da 56µ per la realizzazione di etichette per stampa a trasferimento termico. Liner Glassine bianca da 90gr/mq. Misura jumbo 1500mm x 500m.

Proprietà:

Stampabile in serigrafia, flessografia e trasferimento termico
Resistente alla temperatura da -40°C a +110°C
Riconosciuto UL
A prova di trasmissione

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello