3M™ Nastro adesivo telato universale DT8, Nero, 48 mm x 23 m, 0.2 mm, 24 rotoli per scatola, confezionati singolarmente

Codice art.: 7100174105
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 24 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 24 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100174105
EAN / GTIN 50689330178709
Codice del produttore 7100174105
Numero-L L01310 1394

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Nero
Lunghezza complessiva: 22.9 m
Ampiezza complessiva: 48 mm

Descrizione:

Realizzato in film di polietilene laminato in tessuto con una miscela di adesivo in gomma sintetica/naturale, questo nastro aggressivo non si arriccia e si strappa dal rotolo in modo lineare e pulito anche se utilizzato in lavori impegnativi. Il nastro adesivo telato universale 3M™ DT8 è stato progettato per fornire una soluzione versatile, conformabile e a presa rapida per applicazioni impegnative.

Proprietà:

L'adesivo in gomma naturale ad alta adesività garantisce un'adesione immediata a una varietà di superfici, tra cui metallo, vetro, plastica e calcestruzzo sigillato.
La rete rivestita consente di utilizzare e maneggiare il nastro con facilità e può essere strappata facilmente a mano.
Il materiale di supporto conformabile è adatto alle superfici sagomate.
Applicazioni leggere di contenimento e impacchettamento per un'ampia gamma di materiali e substrati.
Disponibile in nero e argento

Nota:

Taping/splicing insulation
Capping pipe
Securing conduit ends
Temporary repair
Hanging polyethylene drapes

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello