Respiratore a semi-maschera riutilizzabile 3M™ Secure Click™ HF‑801SD con diaframma fonico, taglia Small

Codice art.: 7100172006
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Semimascherina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100172006
EAN / GTIN 04054596591585
Codice del produttore 7100172006
Numero-L L01110 153

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Grigio scuro
Size: Small
Il campione a tenuta con la semplice pressione di un pulsante aumenta la sicurezza nella tenuta sicura della maschera.
Ampiezza complessiva: 125 mm
Altezza complessiva: 134 mm

Descrizione:

Progettato con caratteristiche esclusive ed intuitive, questo respiratore garantisce comfort senza compromessi. Tre misure disponibili: small, media e large; tutti i nostri respiratori sono dotati di diaframma fonico opzionale.

Proprietà:

Facilità di respirazione e maggior comfort garantiti dal primo sistema di cartucce a quattro flussi al mondo.
Il pulsante per la prova di tenuta rapida offre una maggiore fiducia che il respiratore sia stato correttamente indossato.
Il diaframma fonico agevola la comunicazione durante l'attività lavorativa.
Grazie all'innovativa connessione Secure Click™ si ha la garanzia che filtri e cartucce siano stati correttamente montati
Il design a basso profilo delle semi-maschere offre ampio campo visivo e compatibilità con alcuni schermi per saldatura e molatura
Progettato per un facile montaggio/smontaggio
Materiale siliconico innovativo per una durata prolungata.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello