Esecuzione:
Colore prodotto: Blu
Lunghezza complessiva: 91.44 m
Ampiezza complessiva: 1422.4 mm
Descrizione:
Il tessuto adesivo 3M™ per la protezione contro i liquidi è la soluzione ideale per proteggere temporaneamente le superfici negli ambienti industriali. Essendo resistente ai liquidi, protegge le superfici di lavoro da acqua, oli, solventi e altre sostanze. Il materiale in tessuto non tessuto trattiene sporco, polvere e detriti, evitando che si disperdano nell'ambiente. Il supporto adesivo mantiene il tessuto saldamente in posizione e si rimuove senza lasciare residui.
Proprietà:
Il tessuto autoadesivo 3M™ per la protezione contro i liquidi non deve essere utilizzato in aree con materiali infiammabili in concentrazioni esplosive, poiché potrebbero verificarsi scariche statiche. Queste includono le aree classificate come zone ATEX 0, 1 e 2 e 20, 21 e 22.
Materiale di protezione delle superfici appositamente formulato per applicazioni industriali, marine e automobilistiche
Protegge temporaneamente le superfici dagli effetti dannosi di liquidi, oli e solventi, legando lo sporco.
Il supporto autoadesivo tiene il materiale saldamente in posizione per un'applicazione facile e veloce.
Resistente ai raggi UV: può essere utilizzato all'aperto per due settimane.
Il materiale riposizionabile è facile e veloce da applicare e si rimuove senza residui.
Il materiale adattabile può essere applicato a superfici irregolari come tubi e supporti per parti.
È dimostrato che aumentano la presa per ridurre i rischi di scivolamento e caduta