Esecuzione:
Colore prodotto: Grigio
Descrizione:
Il modo forte, rapido e semplice per creare incollaggi durevoli e affidabili, eliminando rivetti, viti, bulloni e saldature. I nastri 3M™ VHB™ GPH-110GF sono progettati per l'incollaggio laddove è necessaria una tolleranza alle alte temperature, comprese le applicazioni che subiscono un processo di verniciatura a polvere o verniciatura a liquido.
Proprietà:
Grigio, 1,1 mm, adesivo acrilico con nucleo in schiuma acrilica conformabile// Incollaggio facile e veloce e prestazioni elevate, durata nel tempo// Incollaggio facile e veloce e prestazioni elevate, durata nel tempo
Eccellente resistenza alla temperatura per l'incollaggio prima della verniciatura a polvere// Resistenza immediata all'uso grazie all'adesivo sensibile alla pressione// Resistenza immediata all'uso grazie all'adesivo sensibile alla pressione
Offre un'adesione forte e duratura a un'ampia gamma di superfici ad alta e media energia superficiale, come metallo, alluminio, ABS, ecc.// L'adesione quasi invisibile garantisce un design ottimizzato// L'adesione quasi invisibile garantisce un design ottimizzato
Grigio, 1,1 mm, resistente alle alte temperature, adesivo universale con nucleo in schiuma acrilica conformabile, elevata adesione iniziale// Grigio, 1,1 mm, resistente alle alte temperature, adesivo universale con nucleo in schiuma acrilica conformabile, elevata adesione iniziale// Eccellente per uso esterno, resistente ai raggi UV e ai solventi
Elevata resistenza all'invecchiamento// Può sostituire i tradizionali metodi di giunzione meccanica (rivetti, saldatura, viti) o gli adesivi liquidi, senza necessità di forare, molare, avvitare, saldare, rifinire e pulire// Può sostituire i tradizionali metodi di giunzione meccanica (rivetti, saldatura, viti) o gli adesivi liquidi, senza necessità di forare, molare, avvitare, saldare, rifinire e pulire
Elevato assorbimento delle forze dinamiche, agisce per smorzare le vibrazioni e gli urti// Elevato assorbimento delle forze dinamiche, agisce per smorzare le vibrazioni e gli urti// Assicura una tenuta duratura contro acqua, umidità e altro.
Tenuta durevole contro l'acqua, l'umidità, ecc. // Tenuta durevole contro l'acqua, l'umidità, ecc. // Elevato assorbimento dei carichi dinamici, smorzamento di vibrazioni e urti
Consente l'utilizzo di materiali più sottili, leggeri e dissimili// Consente l'utilizzo di materiali più sottili, leggeri e dissimili// Non è necessario forare, carteggiare, riverniciare, avvitare, saldare o pulire nuovamente.
Eccellente resistenza alla temperatura quando si uniscono parti metalliche prima dei processi di polimerizzazione termica// Eccellente resistenza alla temperatura quando si uniscono parti metalliche prima dei processi di polimerizzazione termica// Consente l'uso di materiali più sottili, più leggeri e più diversi.
Progettato per uso interno ed esterno
Nota:
Per l'assemblaggio di componenti prima dell'applicazione della vernice mediante polimerizzazione a caldo, come nella verniciatura a polvere o a liquido.
Per applicazioni con temperature di esercizio elevate fino a 150 °C a lungo termine (settimane)
Per incollare i pannelli ai telai
Per l'incollaggio di elementi di irrigidimento ai pannelli
Per l'incollaggio di materiale decorativo, finiture o attacchi