Esecuzione:
Collegamento senza spelare i fili
Facile connessione con una leggera pressione
Con certificazione UL e CSA
Il connettore ha un diametro di isolamento massimo di 3 mm² (derivazione) o 4 mm² (passante) e può essere utilizzato fino a una temperatura di 105 °C
Descrizione:
Il connettore elettrico IDC 567 3M™ Scotchlok™ collega un'estremità del cavo da 0,75 mm² -1,5 mm² (Tap) a un cavo da 3 mm² a 4 mm² (Run), isolando la connessione. Il connettore è ritardante alla fiamma, con spellatura automatica e offre una doppia connessione.
Proprietà:
Chiusura isolata in polipropilene marrone
L'esclusivo contatto ″U″ garantisce un collegamento elettrico affidabile
Facile e veloce da usare: si chiude semplicemente a scatto, senza spellare o attorcigliare il cavo.
Omologazione UL, certificazione CSA e conformità RoHS 2011/65/UE
Il fissaggio ha un diametro esterno massimo dell'isolamento di 3 mm² (Tap), 4 mm² (Run).
Temperatura di esercizio di 105 °C
Nota:
Per i collegamenti alle diramazioni