Esecuzione:
Collegamento senza spelare i fili
Facile da collegare con una leggera pressione
Con certificazione UL e CSA
Collega un cavo di sezione compresa tra 3,0 mm² e 4,0 mm² (diramazione) a un conduttore passante e isola il collegamento
Descrizione:
Il connettore elettrico IDC 562 Double Run or Tap e ritardante alla fiamma 3M™ Scotchlok™ collega elettricamente un'estremità (Tap) di un cavo da 3,0 mm² a 4,0 mm² a un cavo passante (Run), isolando la connessione. Il nostro connettore è dotato di un esclusivo contatto a ″U″ che fornisce una connessione elettrica rapida e affidabile.
Proprietà:
Connettore giallo, isolato in polipropilene, adatto per la giunzione di rami o paralleli
L'esclusivo contatto ″U″ assicura un collegamento elettrico affidabile
Facile e veloce da usare: è sufficiente chiuderlo a scatto senza spelare o attorcigliare il cavo
Approvato UL e CSA
Conforme alla direttiva RoHS 2011/65/UE
Collega un'estremità di un filo da 3,0 mm² a 4,0 mm² (diramazione) a un filo passante (tratta) e isola il collegamento
Nota:
Per un collegamento elettrico rapido e affidabile