Esecuzione:
Collegamento senza spelare i fili
Facile connessione con una leggera pressione
Con certificazione UL e CSA
Collega un conduttore con una sezione da 0,75 mm² a 1,5 mm² (filo pieno/filo intrecciato) a un conduttore con una sezione di 1,5 mm² (filo intrecciato) per connessione passante e isola la connessione.
Descrizione:
Il connettore a perforazione di isolante 3M™ Scotchlok™ 560 è un connettore a doppia corsa oa presa per giunzioni a presa o parallela.
Proprietà:
Facile da collegare con una leggera pressione
Collega un conduttore con sezione da 0,75 mm² a 1,5 mm² (filo pieno/filo a trefoli) a un conduttore con sezione di 1,5 mm² (filo a trefoli) tramite connessione passante e isola il collegamento
Omologazione UL, certificazione CSA e conformità RoHS 2011/65/UE
Nota:
Adatto per la ramificazione o la giunzione parallela