Esecuzione:
L'esclusivo contatto a U assicura una connessione elettrica affidabile
Certificato UL e CSA
Veloce e facile da usare
Collega due estremità di cavo da 0,5 mm² a 1,5 mm².
Descrizione:
Il connettore elettrico IDC 557 3M™ Scotchlok™ presenta una doppia connessione che collega elettricamente due estremità del filo da 0,5 mm2 a 1,5 mm2. Questo connettore ritardante alla fiamma ha un diametro esterno massimo di isolamento di 3,05 mm e una temperatura di esercizio di 105°C.
Proprietà:
Esclusivo contatto a ″U″ che fornisce una connessione elettrica affidabile
Adatto a cavi di dimensioni da 0,5 mm² a 1,5 mm², con conduttore solido/flessibile
Certificato UL e conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE
Rapido e semplice da usare
Nota:
Utilizzato per collegare due estremità di cavi da 0,5 mm² a 1,5 mm² e isolare la connessione