Esecuzione:
Colore prodotto: Blu
Facile e veloce da maneggiare: È sufficiente chiuderlo senza spelare o attorcigliare il filo.
Certificazione UL, CSA
Contatti in ottone stagnato per una buona conduttività e resistenza alla corrosione
Resiste a temperature fino a 105 °C.
Descrizione:
3M™ Scotchlok™ 314 IDC connettore elettrico autospellante, ritardante alla fiamma e resistente all'umidità, con un esclusivo contatto a ″U″ che fornisce una connessione elettrica rapida e affidabile.
Proprietà:
L'esclusivo contatto ″U″ garantisce un collegamento elettrico affidabile fino a 600 V.
L'utilizzo è rapido e senza sforzo, grazie alla semplice chiusura a scatto, senza spelare o torcere l'anima.
Omologazione UL, certificazione VDE, testato IEC 60998-3-2
Resistente all'umidità per applicazioni in ambienti umidi se utilizzato con la scatola di giunzione.
Protezione dall'umidità IPX8
Resiste a temperature fino a 105°C
Nota:
Per l'impacchettamento, la codifica a colori e la marcatura