3M™ Speedglas™ Maschera per Saldatura

Codice art.: 7100166734
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Maschera per saldature

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7100166734
    EAN / GTIN 04054596290617
    Codice del produttore 7100166734
    Numero-L L01140 123

    Descrizione

    Esecuzione:

    Nuovo numero di catalogo: 7100166734
    Livello di oscurità variabile: da 8 a 12 (100V).
    È possibile impostare il livello di luminosità, ad esempio per i lavori di smerigliatura.
    La funzione di ritardo consente di impostare il ritardo di luminosità.
    Tre livelli di sensibilità.

    Descrizione:

    Maschera per saldatura Speedglas™ 100 con filtro per saldatura a oscuramento automatico di livelli variabili. Cinque livelli di gradazione selezionabili per la tonalità scura (8-12) e un livello di gradazione per la gradazione chiara (3). Tre impostazioni di sensibilità.

    Proprietà:

    nuovo numero di catalogo: 7100166734
    La funzione di ritardo viene utilizzata per impostare il ritardo di schiarita.
    Archetto con cricchetto liscio per una vestibilità perfetta
    Compatibile con la maggior parte dei respiratori monouso 3M™ adatti alla saldatura

    Nota:

    Use for welding applications

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello