Casco per saldatura 3M™ Speedglas™ 9100 QR, dotato di schermo 9100V (art. 58 36 05)

Codice art.: 7100166724
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Maschera per saldature

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100166724
EAN / GTIN 04046719868353
Codice del produttore 7100166724
Numero-L L01140 174

Descrizione

Esecuzione:

Nuovo numero di catalogo: 7100166724
Il sistema 3M™ Speedglas™ Qucik Release (QR) può essere collegato a un'ampia gamma di caschi di sicurezza industriali. Con il sistema QR, è possibile fissare rapidamente una maschera per saldatore 3M™ Speedglas™ all'elmetto di sicurezza.
Filtro per saldatura Speedglas™ 9100V ADF: livelli di protezione e oscurità variabili 5,8,9-13 per i processi di saldatura più comuni
Ciascun livello scuro può anche essere impostato come livello fisso (permanente, ad esempio la tonalità 3 per le applicazioni di levigatura).
La funzione di ritardo permette all'utente di determinare il tempo di schiarita (da buio a luce)

Descrizione:

Casco per saldatura Speedglas 9100-QR dotato di casco di sicurezza 3M™ H-701 e schermo per saldatura 3M™ Speedglas™ 9100V (45x93).

Proprietà:

nuovo numero di catalogo: 7100166724
Il sistema 3M™ Speedglas™ Qucik Release (QR) può essere applicato a un'ampia gamma di elmetti di sicurezza industriali comunemente utilizzati nel settore. Il sistema QR consente di agganciare o sganciare rapidamente la maschera da saldatura 3M™ Speedglas™ dall'elmetto.
Per una commutazione affidabile in tutti i processi di saldatura applicati, la sensibilità del rilevamento dell'arco può essere determinata dall'utente
Il comfort mous per la saldatura a punti (livello 5) aiuta a ridurre al minimo l'affaticamento degli occhi durante la saldatura a punti prolungata.
L'elmetto 3M™ H-700 è un casco di sicurezza industriale robusto e leggero. Il profilo basso contribuisce a garantire la stabilità e l'aderenza alla testa.
Schermo corto per una visuale libera verso l'alto. Ampia gamma di accessori disponibili, ad esempio occhiali di sicurezza integrati, mentoniera (a 2 punti), paraorecchie, ecc.
Con la guida QR fissata al casco, la maschera di saldatura automatica può essere staccata dal casco con un solo movimento della mano. Ciò significa che il casco può rimanere sulla testa anche senza la maschera di saldatura automatica.

Nota:

Use for welding applications

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello