Esecuzione:
Materiale principale
94% poliestere, 6% elastan, elasticizzato in 4 direzioni, 320g/m²
Tasche
Tasca interna per righello
Tasche interne per protezione ginocchia
Tasca interna per telefono
Tasche sulle gambe con soffietto. Tasca portapenne e portacoltelli con bottoni magnetici nascosti e patta
Dettagli
Cinghie
Girovita allungata sul retro, Polsino alto in vita con elastico in alto
Anello a D
Finitura
Estensione in basso
Funzionalità
Ginocchia pre-curvate
Estensione a 4 vie, Pannello elasticizzato nel cavallo, senza graffi
Reflex
Nastri riflettenti intorno alle gambe, nastro riflettente con taglio largo 50 mm, nastro riflettente con taglio largo 70 mm
Descrizione:
- I rivoluzionari pantaloni premaman di Blåkläder sono finalmente arrivati
- Morbidi, pantaloni da lavoro morbidi, comodi e resistenti, pensati per facilitare il lavoro fisico il più a lungo possibile durante la gravidanza
- L'abbigliamento o la gravidanza non devono essere un ostacolo al lavoro
- E qui entra in gioco il modello 7100
- Questi pantaloni Hi-Vis sono realizzati in comodo tessuto stretch a 4 vie e sono privi di graffi, con una chiusura magnetica al posto della zip sulle tasche
- Gli occhielli in vita per una cintura, in modo da poter aggiungere la tasca opzionale per i chiodi
- Certificato secondo lo standard EN ISO 20471, indumenti protettivi ad alta visibilità di classe 2
- Certificato secondo lo standard EN ISO 20471, indumenti protettivi ad alta visibilità di classe 2
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification Y