3M™ Cushion-Mount™ Nastro per stampa flessografica con sistema adesivo Comply™ 21920, Rosa, 457 mm x 23 m, 0.5 mm

Codice art.: 7100160389
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100160389
EAN / GTIN 00638060141137
Codice del produttore 7100160389

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Rosa
Lunghezza complessiva: 22.86 m
Ampiezza complessiva: 457.2 mm

Descrizione:

Il nastro per montaggio piastre 3M™ Cushion-Mount™ Pro Plate con sistema adesivo Comply™ 21920 è stato progettato per il montaggio delle piastre di stampa flessografica sui cilindri o i manicotti. Questo nastro in schiuma rosa con supporto adesivo per montaggio su piastra fornisce una stampa di elevata qualità per la combinazione leggera-media.

Proprietà:

Nastro biadesivo in schiuma rosa, 0,51 mm, morbido// Double-sided foam adhesive tape in pink, 0.51 mm, soft
Ideale per la stampa di disegni a mezzatinta con solidi ridotti// Ideale per la stampa di disegni a mezzatinta con solidi ridotti
I microcanali esclusivi su entrambi i lati del nastro impediscono la formazione di bolle indesiderate// I microcanali esclusivi su entrambi i lati del nastro impediscono la formazione di bolle indesiderate
Lega in modo affidabile la lastra fotopolimerica flessografica alla manica di stampa o al cilindro d'acciaio ed evita il distacco dei bordi durante la stampa// Lega in modo affidabile la lastra fotopolimerica flessografica alla manica di stampa o al cilindro d'acciaio ed evita il distacco dei bordi durante la stampa
Progettato per un facile montaggio di nastri e piastre

Nota:

Flexographic printing, flexographic printers
Mounting photopolymer plates to flexographic printing cylinders and sleeves
Used in combination, process and solid printing processes
3M sticky back tapes are designed for wide-web presses to print film or paper for flexible packaging industry

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello