Esecuzione:
Allows for clean label removal without adhesive residue remaining on the substrates
Full range of facestocks includes paper, vinyl, polyester, polypropylene (PP) and polystyrene
Wide range of removable acrylic adhesives for indoor and outdoor applications
Topcoated and non-topcoated materials allowing print flexibility
Descrizione:
I materiali per etichette rimovibili 3M™ sono disponibili per una vasta gamma di applicazioni di etichettatura, stampa e produzione. Sono disponibili con supporti, rivestiti e non, in carta, vinile, polipropilene (PP) e poliestere per essere compatibili con una vasta gamma di inchiostri. Gli adesivi sono formulati per fornire una varietà di livelli di adesione pur rimanendo rimovibili.
Proprietà:
Può essere etichettato utilizzando la stampa a trasferimento termico
Buona resistenza ai solventi
Resistente alla temperatura da - 29°C a +68°C
Può essere successivamente etichettato tramite stampa a trasferimento termico