Esecuzione:
Colore prodotto: Nero
Lunghezza complessiva: 32 m
Ampiezza complessiva: 48 mm
Descrizione:
Realizzato in film di polietilene laminato in tessuto con una miscela di adesivo in gomma sintetica/naturale, questo nastro resistente e molto spesso non si arriccia e si strappa dal rotolo in modo lineare e pulito anche se utilizzato nella maggior parte dei lavori più impegnativi. Il nastro adesivo telato 3M™ Super Duty DT17 è stato progettato per fornire la massima resistenza ed è una soluzione di lunga durata per le applicazioni ad elevata sollecitazione.
Proprietà:
Il supporto ultra-spesso e idrorepellente resiste all'usura e all'abrasione ed è facile da strappare a mano.
L'aggressivo adesivo in gomma garantisce un'adesione immediata a una varietà di superfici, tra cui metallo, vetro, plastica e calcestruzzo sigillato.
Il tessuto a trama fitta offre un'elevata resistenza alla trazione, ideale per l'impacchettamento.
I bordi dei rotoli a bassa aderenza mantengono i rotoli più puliti
Disponibile in nero
Nota:
Abrasion resistance
Protecting against sandblast overspray
Taping/splicing insulation
Capping pipe
Securing conduit ends