Esecuzione:
Riduce al minimo l'affaticamento dell'operatore poiché la grana abrasiva di precisione 3M contenuta nel prodotto richiede una pressione di smerigliatura inferiore
La bassa temperatura di smerigliatura riduce il rischio di incrinature dovute al calore e all'appannamento.
Lunghezza complessiva: 2.62 m
Ampiezza complessiva: 1.32 m
La base YF è ideale per acciaio inox retifica of, leghe di cobalto-cromo e leghe di nichel con pressione di contatto da media ad alta.
Descrizione:
Il nastro in tela abrasiva 3M™ Cubitron™II 984F offre prestazioni rivoluzionarie grazie al minerale ceramico 3M™ Precision Shaped Grain, che taglia di netto il metallo. I nostri nastri 3M™ 984F contengono un additivo specifico per la molatura che li rende ideali per le applicazioni a pressione elevata.
Proprietà:
Riduce la fatica dell'operatore perché il granulo 3M™ Precision Shaped Grain richiede una minore pressione durante la molatura
La minore temperatura di lavoro riduce il rischio di bruciatura e di crepatura legato alle sollecitazioni provocate dal calore
Il granulo 3M™ Precision Shaped Grain si frammenta creando nuove punte affilate, tagliando con straordinaria rapidità e incrementando la produttività
La vita utile del nastro aumenta. In questo modo, il nastro deve essere sostituito con minore frequenza e produce più pezzi
Il supporto di peso YF è ideale per le applicazioni a pressione elevata su acciaio inox e leghe di cromo-cobalto e di nichel
Nota:
Utilizzata per spianare lamiere di metallo e coil o per creare uno specifico grado di finitura su acciaio inox
Permette di creare una finitura specifica su acciaio inox, rimuovere saldature e sgrossare il metallo