3M™ Nastro di poliestere 876, Verde, 25 mm x 66 m, 0.08 mm

Codice art.: 7100156415
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
  • Quantità minima d‘ordine 48 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 48 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100156415
EAN / GTIN 50638060144881
Codice del produttore 7100156415
Numero-L L01310 1143

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Verde
Facile e pulito da rimuovere; nessun post-trattamento, nessun residuo di adesivo
Lunghezza complessiva: 66 m
Ampiezza complessiva: 25 mm
Privi di silicone

Descrizione:

Il nastro 3M™ 876 ha un film di poliestere sottile ad alta resistenza che offre una buona conformabilità, pur soddisfacendo requisiti di basso calibro. Questo nastro offre ottime prestazioni in condizioni critiche, resiste fino a 204 °C in brevi cicli di cottura ed è adatto per applicazioni in autoclave per cicli lunghi fino a una temperatura di 177 °C.

Proprietà:

Ideale in condizioni critiche, compresi i cicli in autoclave fino a 177 °C
Rimozione facile e pulita dopo la lavorazione, non lascia residui
Colore verde per facilitare l'identificazione e il posizionamento
L'adesivo in gomma può essere utilizzato su molte superfici che successivamente dovranno essere verniciate o incollate
Versione più spessa del nastro in poliestere 3M™ 875

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello