3M™ Nastro di poliestere 875, Verde, 25 mm x 66 m, 0.05 mm, 48 roloti

Codice art.: 7100156413
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 48 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 48 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100156413
EAN / GTIN 50638060144867
Codice del produttore 7100156413

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Verde
Facile e pulito da rimuovere; nessun post-trattamento, nessun residuo di adesivo
Lunghezza complessiva: 66 m
Ampiezza complessiva: 25 mm
Privi di silicone

Descrizione:

Il nastro 3M™ 875 ha un film di poliestere sottile ad alta resistenza che offre una buona conformabilità, pur soddisfacendo requisiti di basso calibro. Questo nastro offre ottime prestazioni in condizioni critiche, resiste fino a 204 °C in brevi cicli di cottura ed è adatto per applicazioni in autoclave per cicli lunghi fino a una temperatura di 177 °C.

Proprietà:

Ideale in condizioni critiche, compresi i cicli in autoclave fino a 177 °C
Rimozione facile e pulita dopo la lavorazione, non lascia residui
Colore verde per facilitare l'identificazione e il posizionamento
L'adesivo in gomma può essere utilizzato su molte superfici che successivamente dovranno essere verniciate o incollate
Senza silicone// senza silicone
Versione più spessa del nastro in poliestere 3M™ 875// versione più spessa del nastro in poliestere 3M™ 875

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello