Esecuzione:
Colore prodotto: Bianco
Lunghezza complessiva: 3 m
Ampiezza complessiva: 19 mm
Descrizione:
Il modo forte, rapido e semplice per creare incollaggi durevoli e affidabili, eliminando rivetti, viti, bulloni e saldature. Il nastro 3M™ VHB™ LSE-110WF offre prestazioni di incollaggio superiori senza primer su supporti difficili da incollare come PP, TPO, TPE e materiali compositi.
Proprietà:
Incollaggio facile e veloce e prestazioni elevate, durata nel tempo// Incollaggio facile e veloce e prestazioni elevate, durata nel tempo// Bianco, 1,1 mm, adesivo acrilico modificato con anima in schiuma acrilica flessibile
Incollaggio di plastiche e compositi a bassa energia superficiale senza promotori di adesione// Forza d'uso immediata grazie all'adesivo sensibile alla pressione; può essere utilizzato senza pretrattamento chimico della superficie// Forza d'uso immediata grazie all'adesivo sensibile alla pressione; può essere utilizzato senza pretrattamento chimico della superficie
Eccellente per l'uso esterno, resistente ai raggi UV e ai solventi// Il giunto adesivo quasi invisibile garantisce un design ottimizzato// Il giunto adesivo quasi invisibile garantisce un design ottimizzato
Nastro biadesivo conformabile bianco ad alte prestazioni di 1,1 mm di spessore in acrilico modificato per l'incollaggio di polimeri a bassa energia (LSE) senza promotori di adesione// Nastro biadesivo conformabile bianco ad alte prestazioni di 1,1 mm di spessore in acrilico modificato per l'incollaggio di polimeri a bassa energia (LSE) senza promotori di adesione// Alta resistenza all'invecchiamento
Può sostituire i metodi di giunzione meccanica (rivetti, saldature, viti) o gli adesivi liquidi: Elimina le operazioni di foratura, molatura, avvitamento, saldatura e le successive operazioni di pulizia e finitura// Può sostituire i metodi di giunzione meccanica (rivetti, saldature, viti) o gli adesivi liquidi: Elimina le operazioni di foratura, molatura, avvitatura, saldatura e le successive operazioni di pulizia e finitura// Assicura una tenuta permanente contro acqua, umidità e altro
Elevato assorbimento del carico dinamico, smorza le vibrazioni e gli urti// L'elevato assorbimento del carico dinamico riduce le vibrazioni e gli urti// L'elevato assorbimento del carico dinamico riduce le vibrazioni e gli urti
Tenuta permanente contro l'acqua, l'umidità, ecc. // Non è necessario forare, carteggiare, riverniciare, avvitare, saldare o pulire nuovamente.
Consente l'utilizzo di materiali più sottili, leggeri e diversificati.
Progettato per uso interno ed esterno
Nota:
Per incollare i pannelli ai telai
Per l'incollaggio di elementi di irrigidimento ai pannelli, ad esempio elementi del tetto
Per l'incollaggio dei vetri degli obiettivi alle custodie delle fotocamere
Per l'incollaggio di materiale decorativo, finiture o attacchi
Per l'incollaggio di targhette, loghi e insegne